YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
全長(mm)
100
注文コード
02257255
品番
LS-LO-SP P2 L100 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,260
この商品は
呼び寸法・全長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
15
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1
等級
P2
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
LSHMQ6.0ML10
突き出しセンタ有無
有