※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロースパイラルタップ LO-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
注文コード
02257325
品番
LO-SP P2 (15°) M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
11
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:82
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P2
溝数
3
下穴径(Φmm)
3.38
山数
0.7
呼び
4
全長L(mm)
52
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
ねじれ角
15゜
シャンク径d(Φmm)
5
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
29
首下長ln(mm)
17
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
LSHMQ4.0I15
シャンク四角部幅(mm)
4