画像準備中

ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3 注文コード02258682 品番LS-N-RS G5 L-100 M3 × 0.5 (B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,540
この商品は呼び寸法など49種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 全長L(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードNRSM53.0GB10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213602
2015-09-11
用途:
ネジ加工

一流メーカー品ですので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする