YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
注文コード
02258786
品番
LS-N-RS G7 L-100 M5×0.8 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,820
この商品は
呼び寸法
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長L(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NRSM75.0KB10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。