画像準備中

ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02259775 品番(OS)LS-(N)SP P2 L150 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,240
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 全長(mm)150 ピッチ(mm)0.5 等級P2 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSPQ3.0GL15 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする