YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02259793
品番
(OS)LS-(N)SP P3 L150 M4×0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,770
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4×0.7
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
0.7
等級
P3
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPR4.0IL15
突き出しセンタ有無
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります