YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
全長(mm)
100
注文コード
02259976
品番
LS-(N)-SP LH P1 L100 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,310
この商品は
呼び寸法・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
0.5
等級
P1
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SPP3.0GL10L
突き出しセンタ有無
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります