YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
全長L(mm)
120
注文コード
02260082
品番
LS-N-SP P2 (O × ) L-120 M5 × 0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・全長L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ピッチ(mm)
0.8
等級
P2
ねじ径
M5
全長L(mm)
120
ねじの種類
M
メーカー商品コード
SNMQ5.0KL12X
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります