YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3
注文コード
02262225
品番
LS-N-RZ G6 L-100 M3×0.5 P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
呼び寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
全長L(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NRZM63.0GP10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。