※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
HSS
注文コード
02263196
品番
S-NPT 1 1/4 - 11.5
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法lk(mm)
四角部:30
材質
HSS
ねじの種類
NPT
山数
11 1/2
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
1 1/4-11 1/2 NPT
等級
ANSI G
溝数
5
下穴径(Φmm)
37.5
ねじ長さ(mm)
37.5
全長L(mm)
105
タップの種類
HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)
41.689
めねじの種類
NPT:アメリカ管用テーパねじ
基準径長
24.50
シャンク径d(Φmm)
32
食付
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TSNPT20T
シャンク四角部幅(mm)
26