画像準備中

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード02263205 品番S-NPT 1/16 - 27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,890
この商品は呼び・材質・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径NPT 1/16 - 27 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類NPT 1インチ当たり山数27 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 呼び寸法NPT 1/16-27 メーカー商品コードTSNPT01L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02263205 S-NPT 1/16 - 27 04575051 S-NPT 1/16-27 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする