YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
02263214
品番
S-NPT 1/2 - 14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,100
この商品は
呼び・材質・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
NPT 1/2 - 14
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
NPT
1インチ当たり山数
14
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
呼び寸法
NPT 1/2-14
メーカー商品コード
TSNPT08Q
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02263214
S-NPT 1/2 - 14
04575067
S-NPT 1/2-14
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました。