画像準備中

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード02263232 品番S-NPT 3/4 - 14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は呼び・材質・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径NPT 3/4 - 14 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類NPT 1インチ当たり山数14 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 呼び寸法NPT 3/4-14 メーカー商品コードTSNPT12Q

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02263232 S-NPT 3/4 - 14 04575103 S-NPT 3/4-14 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする