※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スレッドミル
高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
10
注文コード
02263293
品番
EH-CT P4 M10X1.5 (5P)
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10×1.5
ねじの種類
M
材質
超硬
用途
調質鋼(45〜55HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
49
規格
JIS
等級
P4
溝数
5
下穴径(Φmm)
8.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
24
呼び
10
全長L(mm)
75
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
EHCS010O5
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(1.96MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった