※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
注文コード
02264282
品番
F-SL P2 M6 × 1
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6×1
食付
5P
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
呼び
6
全長L(mm)
62
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VFSHMQ6.0ML
シャンク四角部幅(mm)
4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります