※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.25
注文コード
02264334
品番
F-SL P4 M12 × 1.25
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.25
食付
5.5P
ねじ長さ(mm)
26
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
10.85
山数
1.25
呼び
12
全長L(mm)
82
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VFSHMS012NL
シャンク四角部幅(mm)
6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります