YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
注文コード
02264508
品番
HC-SP P2 (O×) M 6 × 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
ねじの種類
M
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。