※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02264666
品番
HC-SP P2 M14×1
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
10.5
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
88
溝数
3
寸法d(mm)
10.5
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
26
加工
止り穴用
スパイラル溝角度(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SCMQ014M
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。