※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×1.25 注文コード02264675 品番HC-SP P2 M14×1.25
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び寸法など77種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14×1.25 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)10.5 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.25 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)12.85 山数1.25 呼び14 全長L(mm)88 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)45 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.647、MAX:12.912 寸法lk(mm)四角部:11 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSCMQ014N シャンク四角部幅(mm)8 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする