※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02264684 品番HC-SP P2 M14×1.5
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は呼び寸法など77種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)10.5 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)88 溝数3 寸法d(mm)10.5 ねじの種類M 食付き部の山数2.5 寸法l(mm)26 加工止り穴用 スパイラル溝角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSCMQ014O 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする