※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×1.5
注文コード
02264718
品番
HC-SP P2 M16×1.5
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×1.5
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
95
規格
JIS
等級
P2
溝数
3
寸法d(mm)
12.5
下穴径(Φmm)
14.6
山数
1.5
呼び
16
全長L(mm)
95
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
26
めねじの種類
M:メートルねじ
加工
止り穴用
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
寸法lk(mm)
四角部:13
スパイラル溝角度(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SCMQ016O
シャンク四角部幅(mm)
10
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。