※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
5/8W11
注文コード
02265007
品番
HC-SP P3 W5/8-11
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
5/8W11
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:止り
全長(mm)
95
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
13.7
山数
11
呼び
5/8
全長L(mm)
95
ねじの種類
W
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
1インチ当たり山数
11
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.257、MAX:13.817
寸法lk(mm)
四角部:13
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SCMRW10U
シャンク四角部幅(mm)
10
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。