※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
7/8W9
注文コード
02265016
品番
HC-SP P3 W7/8-9
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
7/8W9
ねじ長さ(mm)
33
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
19.5
山数
9
呼び
7/8
全長L(mm)
115
ねじの種類
W
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19.031、MAX:19.691
寸法lk(mm)
四角部:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SCMRW14W
シャンク四角部幅(mm)
13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。