曜日別特売
HC-PO P3 M10 × 1.5 高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02265122

高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5注文コード02265122品番HC-PO P3 M10 × 1.5
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
呼び寸法M10×1.5ねじの種類M材質HSS仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)8.6山数1.5ねじ長さ(mm)23呼び10全長L(mm)75タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードPCMR010Oシャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする