※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
高炭素鋼用ポイントタップ HC-PO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22×2.5
注文コード
02265253
品番
HC-PO P4 M22 × 2.5
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22×2.5
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:89
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
19.6
山数
2.5
ねじ長さ(mm)
33
呼び
22
全長L(mm)
115
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
17
食付
5P
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744
寸法lk(mm)
四角部:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PCMS022R
シャンク四角部幅(mm)
13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。