※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.5×0.45
注文コード
02265278
品番
PL1 P4 M2.5X0.45 3P
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.5×0.45
ねじの種類
M
材質
HSS
用途
熱硬化性プラスチックの加工
仕様
●ひっかかり率:80
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
2.11
山数
0.45
ねじ長さ(mm)
8.1
呼び
2.5
全長L(mm)
46
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
3P
シャンク長ls(mm)
29
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138
寸法lk(mm)
四角部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TPLM2.5F3
シャンク四角部幅(mm)
2.5
関連資料:
(0.69MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類