YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.3
注文コード
02265357
品番
PL-1 P4 M2.3 × 0.4 3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.3
ねじ径
M2.3
ピッチ(mm)
0.4
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
熱硬化性プラスチックの加工
等級
P4
食付
3P
メーカー商品コード
TPLM2.3E3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類