※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
88
注文コード
02266565
品番
MHSL-J P5 M14×1.5
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
10.5
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・工具鋼の加工
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
MHSLT014O7
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(2.14MB)
商品説明動画
参考になった