※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ JIS MHSL-J
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×1.5
全長(mm)
95
注文コード
02266574
品番
MHSL-J P5 M16×1.5
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×1.5
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
材質
HSS-Co
表面処理
コーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・工具鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:通り
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
規格
JIS
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
14.6
山数
1.5
呼び
16
全長L(mm)
95
ねじの種類
M
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
7P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
寸法lk(mm)
四角部:13
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
MHSLT016O7
シャンク四角部幅(mm)
10
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(2.14MB)
商品説明動画
参考になった