※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3.5×0.6
注文コード
02267685
品番
E-SP P1 3F M3.5×0.6
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3.5×0.6
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
11
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:82
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P1
下穴径(Φmm)
2.97
山数
0.6
呼び
3.5
全長L(mm)
52
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
シャンク長ls(mm)
29
首下長ln(mm)
16
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ESHMP3.5H
シャンク四角部幅(mm)
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります