※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
88
注文コード
02267737
品番
E-SP P2 M14×1.5
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
10.5
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ESHMQ014O
突き出しセンタ有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります