※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×2
全長(mm)
95
注文コード
02267764
品番
E-SP P2 M16×2
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
12.5
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:止り
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
規格
JIS
等級
P2
下穴径(Φmm)
14.1
山数
2
呼び
16
全長L(mm)
95
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21
寸法lk(mm)
四角部:13
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
ESHMQ016Q
シャンク四角部幅(mm)
10
突き出しセンタ有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります