※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22×1.5
注文コード
02268166
品番
SU2-SP P4 M22×1.5
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22×1.5
食付
3P
ねじ長さ(mm)
33
溝数
4
材質
HSS
表面処理
OX
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
20.6
山数
1.5
呼び
22
全長L(mm)
115
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
加工
止り穴用
シャンク径d(Φmm)
17
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;20.376、MAX:20.676
寸法lk(mm)
四角部:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SU2MS022O
シャンク四角部幅(mm)
13
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。