※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
難削材用スパイラルタップ PM-SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16×2
呼び
16
全長L(mm)
95
注文コード
02268227
品番
PM-SP P4 M16X2
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・全長L
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M16×2
食付
2.75P
ねじ長さ(mm)
26
溝数
3
材質
HSS-P
用途
高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
14.1
山数
2
呼び
16
全長L(mm)
95
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
加工
止り穴用
シャンク径d(Φmm)
12.5
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21
寸法lk(mm)
四角部:13
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。