強力スクリュートーチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02270633 品番 GT-9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800〜2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。

仕様
ガスは付属しております。
着火装置有
火炎形状スクリュー炎 用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 TGK品番810-54-41-25 種別ガス 寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g)326 火炎温度(℃)800〜2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)90 ガス容量(g)200 アズワン品番5-4011-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
BBQ 着火用、その他
サービス業

強力なバーナーです。
使用歴20年近く使っており
色々な用途で使える商品です。

対象商品:
02270633
2016-10-06
用途:
銀ロウ付け

これまでに、3台使用してきましたがGT9000は作業性が非常に良い
1発点火、炎の太さ、温度、非常に気に入っています。

3人が参考にしています
対象商品:
02270633
2005-11-02
用途:
煙火の点火
有限会社タイノス 様

他のトーチと比較してガスへの着火性がよい。 タイミングを外せない仕事なので100%の着火が求められる。
今まで使用したトーチの中では最高だが極稀に着火ミスがあった。さらに信頼性の高いトーチの開発を希望する。

2人が参考にしています
対象商品:
02270633
2015-07-14
用途:
ロウ付けに使用
A&Mテクノ 様

まだ一回しか使用していないので感想はないが、火力が強く早くロウ付けができた。

1人が参考にしています
対象商品:
02270633
2014-04-24
用途:
ロウ・半田付け、金属加工時の過熱
農・林・水産業

2100℃まで温度調整できることが魅力。火力調整は素早く対応でき、炎先が集中できる。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする