ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
23
刃長(mm)
10
注文コード
02274125
品番
TR-38
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
23
シャンク径(Φmm)
6
全長L(mm)
40
刃長(mm)
10
用途
トリマ用