50ccから250cc、オンからオフロード、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。 化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐磨耗性によりエンジンを保護。 各規格のもっとも高い厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有害物質を抑え、安定した出力を引き出します。 分離・混合両用
30:1で使用してます。特に問題なく使用してます。これからも使い続けていきます。
レスポンス、パワー感など特に問題なく使用しています。次回も購入予定。
農機用、汎用?のオイルの排気の臭いがキツく、バイク用を試しています。これはかなり臭いが少ないように感じます。青くてガソリンとの混ざり具合がわかりやすくて安心。値段も手頃。50:1で使用。
簡単にガソリンと混ざるので使いやすい。これでトラブルは起きていないので、問題なし。常用しています。
まだ入れたばかりなので なんとも、今のところは 差し支えないようです、効果はこれから出ると思います。
価格も手ごろでエンジンのフィーリングも悪くありません。街乗り仕様であれば全く問題無いと思います。
モトクロスで使用。ずっとこちらを使用しています。価格が安く手に入るので、満足。