MOTO 2 RACE モト 2 レース elf MOTO 02278456

モト 2 レース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード02278456 品番MOTO 2 RACE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

混合専用、超高性能レース用2サイクルエンジンオイル。オンロード・オフロード問わず、高回転のレース用エンジン、高圧縮比のチューニングエンジンに最適。推奨混合比(50:1〜40:1)
レース現場で様々な実践テストを重ね、レースエンジン、チューニングエンジンのような極限の温度域と使用条件おいても、強靭な油膜形成と潤滑性により、エンジンパーツの摩耗を防止し、安定したパフォーマンスを発揮するよう設計。
クリーンな燃焼特性によりでじぽっとの発生を抑え、優れた洗浄添加剤の配合により、ピストンリング膠着、金属摩耗分の付着を防ぎ、エンジンをクリーンに保ちます。
ガソリンとオイルの混合比率は、車輌のユーザースマニュアルでご確認ください。

種類全化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE40 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02278456
2017-08-23
用途:
レースに使おうと思います。

まだ出場していないので解りませんが、信用あるメーカーの物が安く購入できたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02278456
2014-09-17
用途:
エンデューロレース

部品の保護性能が高く、レースで使用してもエンジンのダメージが少なく最終的に経済的です。継続的に使用していこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする