MOTO 4 TWIN TECH モト 4 ツインテック elf MOTO API:SL JASO規格MA2 02278632

モト 4 ツインテック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード02278632 品番MOTO 4 TWIN TECH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空冷エンジンの中・大排気量車におすすめです。最新のハイパワーのビッグツインエンジンにも余裕をもって対応するハイグレードオイル。
最新の化学合成技術と強靭な粘度特性が優れた酸化安定性、せん断安定性、摩耗防止性、極圧性を発揮。あらゆるコンディション下で安定した油圧と油温を維持し、高油温になりがちな、空冷ビッグツインエンジンを長期間にわたり強力に保護。
最適な摩擦係数によりクラッチディスクのすべりを抑え、パワーロスを軽減。特に高温条件で長期間走行した場合によいても安定したシフト操作と走行を実現。

SAE20W60 APISL 種類全化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74176123
2023-04-11
用途:
空冷大型バイク
製造業

今回もハーレーツーリングモデルに使用しました、やはり相性は良さそうです。
次回も値上がりの金額次第では、またこれを注文しようと思います。

対象商品:
74176123
2023-01-09
用途:
ハーレーに愛用してます
製造業

ハーレーFLHXSに使用しています、オイル交換は趣味の一環として自身でやってます、私の周りでは複数台がこのオイルを愛用しています、交換直後の調子の良さは当たり前で夏場も冬場も安定してある程度の距離を走ってもトラブルは無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする