- ホットメルト接着剤 モノタロウ 02280242 - ホットメルト接着剤 モノタロウ 02280242 - ホットメルト接着剤 モノタロウ 02280242 - ホットメルト接着剤 モノタロウ 02280242

ホットメルト接着剤

(92件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 02280242 品番 -
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。

用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 質量(kg)0.43 透明 温度(℃)(融解接着)160〜210 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ 販売区分業務用
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※機械にあったサイズをご使用ください。
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないでください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
※保管環境や保管期間により表面が酸化し色が黄色くなる場合がございますが、製品性能・品質上には影響がございません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 92
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
製品用ダンボールの組み立て

重梱包の際たくさん使うので、ちょうど良いサイズでしかも大容量なので重宝しています。

2024-11-21
用途:
段ボールの接着
卸売・小売業

優れものですね。簡単にきれいに接着出来て最高にですね。

対象商品:
02280242
2024-05-23
用途:
物の修理・接着など

グルーガンは物の修理に非常に便利なのでよく使いますが、グルーがないとどうにもなりません。なので大量パックで常備しておきたいのでこちらは非常に便利ですね。品質も特に問題はないように感じますので今回はリピート購入です。透明の他にカラー(黒・白)などのバリエーションがあると嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
02280242
2024-08-30
用途:
前回にHOTガンを購入してそれからこのメルト接着剤を購入しました。
その他業種

私が以前、使っていたものよりガンの熱くなるのが早くてこの接着剤も解けるのが早いようなきがします。とても使い安いと思います。

対象商品:
02280242
2024-06-11
用途:
プリント基板製造時
製造業

たくさん使用するので大容量でコスパの良いこちらの製品に大満足です。
前回の納品からソフトな質感になり作業しやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02280258
2024-06-10
用途:
内装材の接着
建設業・工事業

入数・価格面は満足しておりますが、現状のものよりも更に高温タイプのバリエーションがあると助かります。

対象商品:
02280258
2024-05-15
用途:
包装作業時

何度も購入しています。接着力も良く安定した商品だと思います。

対象商品:
02280242
2024-01-05
用途:
ナット、ジャックなどのネジ留め補強として

使用量が多いため、100本入りで本数が多いのは助かります。
肝心の品質も問題なく、お安いのでとてもありがたいです。
今後もリピ買いします!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする