HTR10710-MA60 飛騨の匠 流星 日本レヂボン 02281737 HTR10710-MA60 飛騨の匠 流星 日本レヂボン 02281737

飛騨の匠 流星

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード02281737 品番HTR10710-MA60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

際まで切れていて、作業効率UP。コシが強いのでまっすぐ切れる。

用途ステンレス、金属用 仕様両面補強 トラスコ品番494-2981 粒度60 厚さ(mm)1 砥材MA 質量(g)29 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14270 シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料ステンレス・金属

商品説明動画

飛騨の匠流星 製品PV★
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02281737 HTR10710-MA60 19456906 HTOF10710-Z46V 画像準備中 飛騨の匠 オフセット 日本レヂボン 1箱(10枚) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02281737
2023-08-17
用途:
台車の改造の作業。
伊達工業 様

台車の改造の仕事でエキスパンドメタルを部分的に切断する作業に使用しました。オフセット砥石で取り付けがしやすく切れ味も中々良いので重宝しました。
前は近くのホームセンターで買っていましたがいつも1枚か2枚位しか置いていなかったので不便でしたがモノタロウで10枚セットの物が見つけられて良かったです。

対象商品:
02281737
2022-12-13
用途:
鉄管の切断
有限会社 佐藤タイル工業 様 (建設業・工事業)

この薄さでオフセットしてるものがなかなか無かったので、使い易くてとても気に入ってます。

対象商品:
02281737
2023-06-08
用途:
鉄筋及びボルトの切断に使用してます。
株式会社柳田組 様 (建設業・工事業)

色々使用してきましたが値段的に、良い商品だと思います。
今の所この商品に落ち着いています。

対象商品:
02281737
2023-04-02
用途:
建築現場で使用

この形がとても使いやすく、今までの横にまっすぐのは使いにくかった。

対象商品:
65871767
2021-12-14
用途:
冶具類の製作、工具の修繕

以前より何回か この商品を購入して、いろんな使い方ができる事に満足しています。

対象商品:
02281737
2020-08-07
用途:
切断用
製造業

コストパフォーマンスが良い。
ハンドグラインダーに取り付けて使うと普通だと留め金具があたって切りにくいが、これだと留め具が中に入って地面すれすれのところまで切れて作業性が良い。

対象商品:
65871767
2020-11-07
用途:
主に切断

切断スピードは1mmレヂボンより遅いが、切断面を磨くには早くてとても良い、やはり用途に応じ取り替えて使用する方が使い勝手は便利、

対象商品:
02281737
2020-04-16
用途:
設備撤去時のアンカーボルト切断
株式会社ナベル 様

オフセット砥石で1mm厚、持ちも中々良く重宝してます、
1mm厚の砥石に求める事ではないかもしれませんが やはり捻りには弱いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする