ヤマト科学
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
ヤマト科学の 冷却機器
投込型冷却器(ネオクールディップ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02282227
品番
BE201F
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。
過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。
スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)
+5〜+35℃
冷却能力(W)
190 at0℃
冷凍機
レシプロ160W
冷媒
R134A
コイル
フレキシブルチューブ(Φ15×500mm)(直径×長さ)
電源
AC100V3.0A/2.3A (ブレーカ10A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×320×303
質量(kg)
約24
設定温度範囲
-20〜+35℃
騒音値(dB)
約55(参考データ)
トラスコ品番
481-9373
アズワン品番
2-2010-12
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000