テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
GK容器 角 蓋 ブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02282665
品番
DS-457-240-3
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
堅牢で業務用に最適な容器の蓋のみです。
材質
ポリプロピレン
用途
ゴミ箱
適合
GK容器 角 本体 ブルー40型
形状
角型
色
ブルー
商品タイプ
蓋