画像準備中

い草チェアパッド 約38丸cm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02282817 品番1142260042402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェック柄のおしゃれない草のチェアパッド。ダイニングチェアやベンチに適しています。、い草の調湿効果で長時間座ってもムレにくく、快適にお過ごしいただけます。、中材にウレタンを15mm使用。程よいクッション性があります。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。

仕様●素材:表地/い草、中材/ウレタン15mm、裏地/ポリエステル100% (すべり止め付き) アズワン品番67-5723-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする