画像準備中

い草マット 約70×150cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02282939 品番1122960123501
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,767
販売価格(税別)
7,970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大切な方へのプレゼントに適したシンプルない草マットです。、寝っころがってテレビを見たり、折りたたんで腰かけたり、リビングでのお昼寝用に、などいろいろな使い方ができるフリーマットです。、中材には固わた40mmを使用していますのでフローリングでも快適にご使用頂けます。、快眠い草の効能、▼1.綿の約2.5倍の吸湿力、▼2.蒸れにくい。汗による湿気を吸うことにより温度を下げ快適な就寝を促します。、▼3.汗のにおいを軽減。汗のにおいの元となる化学物質を90%以上抑えます。、暑苦しい日本の夏でも汗のジメジメを軽減してくれます。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。、なつかしい「い草」の香りに包まれた、落ち着きの場所をどうぞ。

仕様●素材:側地/い草 ※普通織、中材/固わた40mm、ヘリ/ポリエステル100%(返し二方) アズワン品番67-5723-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする