画像準備中

クッション 約53×53cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-5723-75 注文コード02283395 品番1211810020601
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

椅子やリビングでも使用できる無地のクッションです。、汚れが気になる際は手洗いで洗うことができるためお手入れが簡単でいつでも清潔にご使用いただけます。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。
無地で自宅やオフィスなど、お部屋に合わせやすいデザインです。

仕様●素材:側地/綿55%+ポリエステル45%、中わた/ポリエステル100% アズワン品番67-5723-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする