ヘッドレスト付コンフォート後用子供乗せ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02283408 品番RBC-011DX3
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したうしろ子供のせ
スポーティなデザインでクールなルックス
多段階に高さ調整のできるアジャスタブルヘッドレスト
お子様に合わせて4段階に高さ調節できるアジャスタブルステップ
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
キャリアが破損したときも安心な安全ベルト
SG規格合格品

対象1歳(12ヶ月)〜6歳(72ヶ月)未満のお子様で身長115cm以下 適合車種22〜27インチうしろキャリヤ付属婦人車・軽快車 ブラック/ブラック 質量(kg)約4.4 アズワン品番64-9590-74 適応体重(kg)20以下(クラス25うしろキャリア使用時)
注意
※乗車は2歳以上を推奨とします。
※特殊形状のフレームやキャリアには取り付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする