3000Rミラー 軽用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02283706 品番M39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き

ミラー形状曲面鏡 仕様後続車ライトの眩しさ低減クローム鏡採用 適合天井が高い軽自動車用ミラー 種類クローム鏡 フレーム色ブラック ミラー寸法(mm)240×90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ミラーが割れるおそれがあるので、取付時や取付後にミラー面を強く押さないこと
エアバック装着車に取付の際は、車の取扱説明書をご覧ください
本製品は緩曲面鏡のため、純正ミラーとは視界の距離感が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283706
2021-07-31
用途:
軽自動車の後方確認
エステック株式会社 様

軽自動車の後方確認のために、視野の広いものを色々と探していました。縦長で車内の一部も見えるので、視界が開けたような印象で使いやすいです。機能と値段のバランスが取れている商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする