DZ242 キーカバー カーボン調&ソリッドブラック カーメイト 02284975

DZ242 キーカバー カーボン調&ソリッドブラック カーメイト 02284975 DZ242 キーカバー カーボン調&ソリッドブラック カーメイト 02284975

キーカバー カーボン調&ソリッドブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプトヨタA 注文コード02284975 品番DZ242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです
ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です

タイプトヨタA 質量(g)16 用途高級感カーボン調リモコンキーカバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は専用設計です。適合を必ずご確認下さい
本製品にはロック・アンロックの刻印のみが入っています。それ以外の刻印は入っていないのでボタン操作時に間違えないように注意して下さい
本製品を装着するとリモコンキーの作動範囲が狭くなります
本製品を装着するとリモコンキーのインジケーターが隠れます
本製品はリモコンキーの傷・破損を完全に防ぐものではありません
本製品に防水機能はありません
本製品のメッキ部は磨耗・傷等により色が落ちる場合があります
リモコンキーの電池が消耗していると、ドアのロック/アンロックができなかったりエンジンがかからない場合があります。その場合は本製品からリモコンキーを取外し、車の取扱説明書に従って操作して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする