LM36 防虫ネット カーメイト 02285352

 

防虫ネット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02285352 品番LM36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車内泊に、キャンプに、仮眠に最適。虫の侵入を防いで、風を通す。
取付簡単。ドアにかぶせて締めるだけ
コードロックとマグネットで車種を選ばず取付できます
虫の侵入を防ぐ1.5mm穴のメッシュを採用
急な雨や夜露でも車体に色移りしない「新製法」を採用
余ったベルトがドアに挟まれないよう「保持用ベルクロテープ」を追加
コーナーマークをよりわかりやすいよう改良
コンパクトにしまえる収納袋付
洗濯可能(手洗い)
リア用は条件が合えばトラックに使用している方もいらっしゃるようです。(画像参照) 1.窓上下が900mm以内。2.ボディが鉄板(マグネットの使用可否)。3.ドアミラーがボディ取付。4.ヒンジが内側(一部の輸入車でヒンジが外は被せられないため)

タイプリア用 材質ポリエステル100% 付属品収納袋 寸法(幅W×高さH)(mm)1250×900 用途車の網戸。防虫ネット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
本品は走行中に使用しないで下さい
ドアの形状により隙間が生じる場合があります
窓枠のない車には取付できません
アルミ、FRPのボディの車にはマグネットがつきません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02285352
2019-05-26
用途:
車中泊用車に
石崎自動車 様

編み目がもう少し細かい方が良かったです。
小さい虫だと入ってきそう。
目の大きさ大事です。
フロントドア用は良かったのですが。

対象商品:
02285352
2017-08-14
用途:
車中泊で使用します
医療・福祉・介護関連業

南アルプスの道の駅で使用しました。日中は太陽が照ると気温も上昇、南アルプスと言っても暑いんです。アスファルトの輻射熱は結構なもので。寝入り端は車の窓閉めてでは寝られません。このネット被せたら、ひんやりした風が感じられて、ぐっすり眠れました。お〜!これが南アルプスの空気!ってな感じです。被せるだけで簡単だし、マグネット付いてるから浮かないし。いいものを購入しました。

対象商品:
02285352
2015-09-30
用途:
遠征時の車中泊

遠出した時よく車中泊しますが、今まで車内が暑い時でも、蚊が入るのでジッと窓を閉めて耐えていました。このアイデア商品最高です。ドアをスッポリ被せるなんて思いもしませんでした。ずーと愛用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする